Sony - SONSARS3S.CEL Lautsprecher Rear kabellos 100W geeignet

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Bluetooth - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - no
Portatile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548736109827
Codice prodotto
SONSARS3S.CEL
Cod. produttore
SARS3S.CEL
Produttore
SON
Colore:
Nero
Bluetooth:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Portatile:
no
Potenza RMS:
100 W
Volume regolabile:
no
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
no
Altoparlante a tromba:
no
Connessione USB:
no
Ethernet:
no
Mobile High-Definition Link (MHL):
no
Compatibile con Google Assistant:
no
WLAN:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Altezza:
187 mm
Larghezza:
100 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
100 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Montaggio a parete:
sì


