Sony - SONHTSF150.CEL Soundbar 2.0 120W BT HDMI optischOut USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per montaggio incassato - no
Potenza RMS - 120 W
Altoparlante a tromba - no
Proiettore sonoro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548736067325
Codice prodotto
SONHTSF150.CEL
Cod. produttore
HTSF150.CEL
Produttore
SON
Colore:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
no
Potenza RMS:
120 W
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Altezza:
64 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
88 mm
Montaggio a parete:
sì


