SONEPAR AUSTRIA - S.AVA24BN Kleinverteiler Aufputz Volta,2x12(+2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005659027
Codice prodotto
S.AVA24BN
Cod. produttore
VA24BN
Produttore
S.A
Kleinv.,Volta,APV,2x12PLE,IP30,370x305x96,5mm Au?enmass. Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, zertifiziert nach OVE EN 61439-1/-3. Der Verteiler ist au?erdem gepruft nach OVE EN 60670-24 und DIN 43871, geeignet fur den Einsatz in Wohngebauden nach OVE E 8015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Ma?norm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienma?igem Leitungsabfang, Geratetrager aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeraten nach DIN 43880. Gerateabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Gerateschlitz, serienma?ig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Hinweis: Tur aus Stahlblech ist nicht enthalten (Zubehor).