pagina iniziale
in esaurimento

SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI350257 F-STECKER

copiacopia
SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI350257 F-STECKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5702663502574

Codice prodotto

S.ATRI350257

Cod. produttore

TRI350257

Produttore

S.A

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

Altri

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Altri

Impedenza:

75 Ohm