pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNSE3680HRWBMNBF54 SOLAREDGE HOME HUB INVERTER - SINGLE PHA

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSE3680HRWBMNBF54 SOLAREDGE HOME HUB INVERTER - SINGLE PHA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004680855

Codice prodotto

SHNSE3680HRWBMNBF54

Cod. produttore

SE3680HRWBMNBF54

Produttore

SHN

Inverter Ibrido 3,68 kW SolarEdge Home Hub StorEdge SE3680H-RWBMNBF54 Monofase Inverter monofase per applicazioni di accumulo e backup: dispositivo per la gestione dell'energia domestica, responsabile della produzione fotovoltaica, dell'accumulo in batteria, del funzionamento in backup in caso di mancanza di rete (se presente dispositivo backup acquistabile separatamente) e dei dispositivi smart energy Efficienza ponderata fino al 99%, con un sovradimensionamento CC fino al 200% Si integra perfettamente con l'intero ecosistema SolarEdge per applicazioni residenziali utilizzando Network SolarEdge Home Piccolo, leggero e facile da installare Funzioni di sicurezza avanzate con protezione integrata contro i guasti da arco elettrico Consente il monitoraggio a livello di modulo e la piena visibilità dello stato della batteria, della produzione fotovoltaica e dei dati di autoconsumo PRINCIPALI CARATTERISTICHE: Potenza: 3.680 W Numero MPPT: 1 Stringhe per MPPT: 1 Tensione max in ingresso DC: 480 V Fino a 3 batterie SolarEdge Home 400V per inverter