SOLAREDGE - SHNSE17K-RW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 17KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 17000 W
Max. Potenza di ingresso DC - 22950 W
Corrente di entrata massima in DC - 23 A
Grado di efficienza europeo - 97.7 %
Con trasformatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077214706
Codice prodotto
SHNSE17K-RW0T0BNN4
Cod. produttore
SE17K-RW0T0BNN4
Produttore
SHN
Potenza nominale in uscita AC:
17000 W
Max. Potenza di ingresso DC:
22950 W
Corrente di entrata massima in DC:
23 A
Grado di efficienza europeo:
97.7 %
Con trasformatore:
no
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per il montaggio all'esterno:
sì
Peso:
30.7 kg
Larghezza:
315 mm
Altezza:
540 mm
Profondità:
260 mm