SOLAREDGE - SHNSE16K-RW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 16KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 16000 W
Max. Potenza di ingresso DC - 21600 W
Corrente di entrata massima in DC - 23 A
Grado di efficienza europeo - 97.7 %
Con trasformatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077214317
Codice prodotto
SHNSE16K-RW0T0BNN4
Cod. produttore
SE16K-RW0T0BNN4
Produttore
SHN
Potenza nominale in uscita AC:
16000 W
Max. Potenza di ingresso DC:
21600 W
Corrente di entrata massima in DC:
23 A
Grado di efficienza europeo:
97.7 %
Con trasformatore:
no
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per il montaggio all'esterno:
sì
Peso:
30.7 kg
Larghezza:
315 mm
Altezza:
540 mm
Profondità:
260 mm