SOLAREDGE - SHNSE12.5KRW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 12.5KW (15 INVERTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 12500 W
Max. Potenza di ingresso DC - 16850 W
Corrente di entrata massima in DC - 21 A
Grado di efficienza europeo - 97.7 %
Con trasformatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077214096
Codice prodotto
SHNSE12.5KRW0T0BNN4
Cod. produttore
SE12.5KRW0T0BNN4
Produttore
SHN
Potenza nominale in uscita AC:
12500 W
Max. Potenza di ingresso DC:
16850 W
Corrente di entrata massima in DC:
21 A
Grado di efficienza europeo:
97.7 %
Con trasformatore:
no
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per il montaggio all'esterno:
sì
Peso:
30.7 kg
Larghezza:
315 mm
Altezza:
540 mm
Profondità:
260 mm