SOCOMEC - SOC95992020 INTERFACCIA REMOTA ATYS D20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con display a colori - no
Con touch screen - no
Tastiera integrata - sì
Grado di protezione IP frontale - IP21
Con OSD (On Screen Display) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3596032735913
Codice prodotto
SOC95992020
Cod. produttore
95992020
Produttore
SOC
Con display a colori:
no
Con touch screen:
no
Tastiera integrata:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP21
Con OSD (On Screen Display):
sì
Numero di tasti funzionali:
6
Mouse integrato (Touchpad):
no
Temperatura di esercizio:
-10...55 °C