pagina iniziale

SOCOMEC - SOC68730200 FUS. A COLT. TIPO AM - T2 AM - CON PERCU

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC68730200 FUS. A COLT. TIPO AM - T2 AM - CON PERCU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3596031408597

Codice prodotto

SOC68730200

Cod. produttore

68730200

Produttore

SOC

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC68730200 - FUS. A COLT. TIPO AM - T2 AM - CON