SOCOMEC - SOC67220250 FUS. A COLT. TIPO GG - T2 GG - SENZA PER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 250 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3596031391325
Codice prodotto
SOC67220250
Cod. produttore
67220250
Produttore
SOC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
250 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno