SOCOMEC - SOC65011132 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 400A -T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH2
Corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3596031652419
Codice prodotto
SOC65011132
Cod. produttore
65011132
Produttore
SOC
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC65011132 - BASE TRIPOLARE GR 2 400 A