SOCOMEC - SOC65011113 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 630A -T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH3 
- Corrente nominale - 630 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - no 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
3596031652440
Codice prodotto
SOC65011113
Cod. produttore
65011113
Produttore
SOC
Dimensione / Misura:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC65011113 - BASE UNIPOLARE GR 3 630 A


