SOCOMEC - SOC65001010 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 160A -T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
3596031652266
Codice prodotto
SOC65001010
Cod. produttore
65001010
Produttore
SOC
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC65001010 - BASE UNIPOLARE GR 00 160 A


