SOCOMEC - SOC63013039 BASI IP2 160A - T2 CON DDMM - 3P - FISS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH2 
- Corrente nominale - 400 A 
- Numero di poli - 3 
- Montaggio su sbarre - no 
- Sezionabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3596031379729
Codice prodotto
SOC63013039
Cod. produttore
63013039
Produttore
SOC
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC63013039 - BASE PORTAF. GR 2 400A 3P CON DDMM


