SOCOMEC - SOC60620080 FUS. CILIND. TIPO GG - 22X58 GG - CON PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 80 A
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
10 PZ
EAN
3596031378593
Codice prodotto
SOC60620080
Cod. produttore
60620080
Produttore
SOC
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
80 A
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Fusibile cilindrico, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC60620080 - FUSIBILE 22 X 58 80 A GL CON PERC.


