SOCOMEC - SOC57035011 RMS - 100A - 22X58 - 1P - APPAR. CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
EAN
3596032687120
Codice prodotto
SOC57035011
Cod. produttore
57035011
Produttore
SOC
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X