SOCOMEC - SOC57035004 RM - 100A - 22X58 - 3P+N - APPAR. SENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 4
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3596032687090
Codice prodotto
SOC57035004
Cod. produttore
57035004
Produttore
SOC
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
4
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
49.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X