pagina iniziale

SOCOMEC - SOC57035003 RM - 100A - 22X58 - 3P - APPAR. SENZA SE

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC57035003 RM - 100A - 22X58 - 3P - APPAR. SENZA SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3596032687083

Codice prodotto

SOC57035003

Cod. produttore

57035003

Produttore

SOC

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

49.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Base per fusibili cilindrici, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC57035003 - BASE PORTAFUSIBILE RM 100 3P 22X58