SOCOMEC - SOC57025012 RMS - 50A - 14X51 - 2P - APPAR. CON CA D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
3 PZ
EAN
3596031808137
Codice prodotto
SOC57025012
Cod. produttore
57025012
Produttore
SOC
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
49.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X