SOCOMEC - SOC57025004 RM - 50A - 14X51 - 3P+N - APPAR. SENZA S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 4
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3596032687014
Codice prodotto
SOC57025004
Cod. produttore
57025004
Produttore
SOC
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
4
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X


