SOCOMEC - SOC57010020 RM - 32A - 10X38 - 2P - APPAR. SENZA SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
EAN
3596032686932
Codice prodotto
SOC57010020
Cod. produttore
57010020
Produttore
SOC
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X