SOCOMEC - SOC57010018 RM - 32A - 10X38 - 3P - APPAR. SENZA SEG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
4 PZ
EAN
3596032686918
Codice prodotto
SOC57010018
Cod. produttore
57010018
Produttore
SOC
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X