SOCOMEC - SOC57010015 RM - 32A - 10X38 - 1P - APPAR. SENZA SEG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
EAN
3596032686888
Codice prodotto
SOC57010015
Cod. produttore
57010015
Produttore
SOC
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X