SOCOMEC - SOC50000301 GUIDA ACCIAIO SIM 35X15X1,5 L=2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
15 PZ
EAN
3596031233908
Codice prodotto
SOC50000301
Cod. produttore
50000301
Produttore
SOC
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Guida DIN, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC50000301 - GUIDA DIN SIMM.35X15X1 5 L 2M