pagina iniziale

SOCOMEC - SOC43303104 COMO CS I-0-II 3P 40A - FISS. SU PORTA

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC43303104 COMO CS I-0-II 3P 40A - FISS. SU PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596033033513

Codice prodotto

SOC43303104

Cod. produttore

43303104

Produttore

SOC

COMMUTATORI MANUALI A CAMME - DA 25 A 100 A Proteggete il vostro impianto utilizzando le apparecchiature di commutazione manuale compatte Assicurano la commutazione, l'inversione di sorgenti o il trasferimento sotto carico di due circuiti di potenza in bassa tensione, nonché il loro sezionamento di sicurezza.