SOCOMEC - SOC38113081 FUSERBLOC CD 3X800A NH4 F/L - APPAR. NUD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH4
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Senza attuatore
Confezione
1 PZ
EAN
3596031732623
Codice prodotto
SOC38113081
Cod. produttore
38113081
Produttore
SOC
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH4
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Senza attuatore
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
450 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Posizione del comando:
Altri
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no