SOCOMEC - SOC36506041 FUSOMAT - 400A - T2 4P- CDO FRONT. - LAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Adatto per fusibili - NH2
Versione come interruttore generale - sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Versione come interruttore di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3596031185696
Codice prodotto
SOC36506041
Cod. produttore
36506041
Produttore
SOC
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Adatto per fusibili:
NH2
Versione come interruttore generale:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Versione come interruttore di sicurezza:
sì


