pagina iniziale

SOCOMEC - SOC35004081 INTER. SIDERMAT - 800A -4P- CDO FRONT. -

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC35004081 INTER. SIDERMAT - 800A -4P- CDO FRONT. -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031165520

Codice prodotto

SOC35004081

Cod. produttore

35004081

Produttore

SOC

INTERRUTTORI-SEZIONATORI PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA - DA 250 A 1800 A CON FUNZIONE DI SGANCIO Interruttore universale motorizzato ad apertura visibile di comprovata efficacia I SIDERMAT assicurano l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza di qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione. La funzione di sgancio garantisce: - Protezione delle persone contro i guasti di isolamento mediante associazione con toroidi e relè differenziali - Protezione contro i picchi mediante associazione con TA e relè termici - Protezione basata su fusibile contro i cortocircuiti.