SOCOMEC - SOC30355006 FUSERBLOC 3P+N 63A - CASS. MET. - M. NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NHC00
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Comando rotativo con bloccoporta
Confezione
1 PZ
EAN
3596033028953
Codice prodotto
SOC30355006
Cod. produttore
30355006
Produttore
SOC
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NHC00
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Comando rotativo con bloccoporta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
30 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no