SOCOMEC - SOC30355003 FUSERBLOC 3P+N 32A - CASS. MET. - M. NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - 14x51 mm
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Comando rotativo con bloccoporta
Confezione
1 PZ
EAN
3596033028946
Codice prodotto
SOC30355003
Cod. produttore
30355003
Produttore
SOC
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
14x51 mm
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Comando rotativo con bloccoporta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
15 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no