SOCOMEC - SOC26003401 SIRCO - 4000A - 3P - CDO FRONT. - APPAR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 4000 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3596031966455
Codice prodotto
SOC26003401
Cod. produttore
26003401
Produttore
SOC
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
4000 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Altri
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione nominale di esercizio:
400...500 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
1100 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
4000 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
500 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
4000 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
75 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
1100 kW
Motorizzazione integrata:
no