SOCOMEC - SOC18542006 CP ATYS M G MONO 63A 230V IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 2 A
Numero di poli - 2
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3596032004293
Codice prodotto
SOC18542006
Cod. produttore
18542006
Produttore
SOC
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2 A
Numero di poli:
2
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP55
Numero di interruttori:
2
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
sì