pagina iniziale

SOCOMEC - SOC170N2263 FUS. UR 690V - 22X58 - CILINDRICO - SENZ

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC170N2263 FUS. UR 690V - 22X58 - CILINDRICO - SENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3596031838165

Codice prodotto

SOC170N2263

Cod. produttore

170N2263

Produttore

SOC

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

63 A

Fusibile cilindrico, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170N2263 - FUSIBILE UR 690VAC 22X58 63A