SOCOMEC - SOC170M6810 FUS. UR 660V - T 3 - DIN 43620 - COLTELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 630 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3596031028467
Codice prodotto
SOC170M6810
Cod. produttore
170M6810
Produttore
SOC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M6810 - FUSIBILE UR 660 V T3 630 A


