pagina iniziale

SOCOMEC - SOC170M6263 FUS. UR 660V - T 3 - K/110 - A SQUADRETT

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC170M6263 FUS. UR 660V - T 3 - K/110 - A SQUADRETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3

  • Corrente nominale - 900 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tensione nominale AC - 550 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031027712

Codice prodotto

SOC170M6263

Cod. produttore

170M6263

Produttore

SOC

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH3

Corrente nominale:

900 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tensione nominale AC:

550 V

Tipo di tensione:

AC

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M6263 - FUS. UR 660V - T 3 - K 110 - A SQUA