SOCOMEC - SOC170M5810 FUS. UR 660V - T 2 - DIN 43620 - COLTELL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 500 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3596031027347
Codice prodotto
SOC170M5810
Cod. produttore
170M5810
Produttore
SOC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
500 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M5810 - FUSIBILE UR 660VAC TG2 500A