SOCOMEC - SOC170M3816 FUS. UR 660V - T 1* - DIN 43620 - COLTEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 250 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
6 PZ
EAN
3596031025404
Codice prodotto
SOC170M3816
Cod. produttore
170M3816
Produttore
SOC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M3816 - FUSIBILE UR 660 V T1 250 A