SOCOMEC - SOC170M1569 FUS. UR 660V - T 000 - DIN 43620 - COLTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 160 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3596031023875
Codice prodotto
SOC170M1569
Cod. produttore
170M1569
Produttore
SOC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
160 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M1569 - FUSIBILE UR 660VAC T.000 160A


