pagina iniziale

SOCOMEC - SOC170H3006 BASI UNIP. FUS. UR 1250V/1250A - 1* A 3

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC170H3006 BASI UNIP. FUS. UR 1250V/1250A - 1* A 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031020720

Codice prodotto

SOC170H3006

Cod. produttore

170H3006

Produttore

SOC

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

1250 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170H3006 - BASE UNIPOLARE X FUSIBILI UR 1250 A