pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14731113 MANIGLIA PER CDO EST. FRONT. S00 PER COM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14731113 MANIGLIA PER CDO EST. FRONT. S00 PER COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031857296

Codice prodotto

SOC14731113

Cod. produttore

14731113

Produttore

SOC

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14731113 - MAN.NERA C.DO EST. 1-0-2 IP65 S00