SOCOMEC - SOC143D3911 MAN. NERA CDO ESTERNO S3 - IP65,4X - MET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Confezione
1 PZ
EAN
3596031888344
Codice prodotto
SOC143D3911
Cod. produttore
143D3911
Produttore
SOC
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 12
Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC143D3911 - MAN. NERA CDO ESTERNO S3 - IP65 4X