SOCOMEC - SOC142E2911 MAN. ROSSA CDO ESTERNO S2 - IP65,4X - ME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con asse prolungato - no
Confezione
1 PZ
EAN
3596031888337
Codice prodotto
SOC142E2911
Cod. produttore
142E2911
Produttore
SOC
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 12
Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC142E2911 - MAN. ROSSA CDO ESTERNO S2 - IP65 4X