SLV ITALIA SRL - SLV979195 TRASFORMATORE ELETTRONICO, 12V, 105VA, C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 105...105 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Tensione di ingresso - 230...230 V
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4024163086585
Codice prodotto
SLV979195
Cod. produttore
979195
Produttore
SLV
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
105...105 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Tensione di ingresso:
230...230 V
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore elettronico 12V, 105VA.


