pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV631337 BENA, PLAFONE, LED, 3000K, BIANCO, L/LA/

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV631337 BENA, PLAFONE, LED, 3000K, BIANCO, L/LA/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3200 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163177115

Codice prodotto

SLV631337

Cod. produttore

631337

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3200 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1200 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

65 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

74 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

BENA LED 120, lampada a parete/plafone, è una lampada professionale adatta a diversi tipi di applicazione. All’interno del telaio bianco si trova un LED da 28 Watt, che garantisce la potenza necessaria per l’illuminazione. Grazie alla luce funzionale, lalampada è l’ideale per gli arredamenti moderni ed è disponibile in bianco freddo e caldo. Grazie al driver LED già integrato, la lampada a parete/plafone BENA LED 120 è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230 V. 3200 lm. 3000K