SLV ITALIA SRL - SLV464804 DRIVER LED, 40 W, 1050 MA, DIMMERABILE C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 19...19 V
Potenza di uscita - 40...40 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4024163157735
Codice prodotto
SLV464804
Cod. produttore
464804
Produttore
SLV
Tensione di uscita:
19...19 V
Potenza di uscita:
40...40 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
24 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
166 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no