SLV ITALIA SRL - SLV233650 BRIC K, INCASSO DA PARETE, OUTDOOR LED,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 950 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Acciaio Inox 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4024163164467
Codice prodotto
SLV233650
Cod. produttore
233650
Produttore
SLV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
950 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
700...700 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
210 mm
Larghezza di incasso:
196 mm


