SLV ITALIA SRL - SLV233625 DOWNUNDER OUT LED M, INCASSO DA PARETE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 85 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Antracite
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163148153
Codice prodotto
SLV233625
Cod. produttore
233625
Produttore
SLV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
85 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Antracite
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
140 mm
Larghezza di incasso:
126 mm


