pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233500 DASAR 920, INCASSO A PAVIMENTO A LED LV

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233500 DASAR 920, INCASSO A PAVIMENTO A LED LV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 360 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163145503

Codice prodotto

SLV233500

Cod. produttore

233500

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

360 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

102 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

92 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

L’incasso da terra a basso voltaggio calpestabile DASAR 92 LED LV con diffusore in acciaio inox e copertura in vetro è dotato di Power LED ad elevate prestazioni color bianco caldo. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega alla rete elettrica tramite un alimentatore LED da 12V o 24V disponibile separatamente. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Come alternativa è disponibile una versione PRO della lampada con alloggiamento in acciaio inox. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.