pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233457 RUSTY SLOT 80, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163157520

Codice prodotto

SLV233457

Cod. produttore

233457

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

800 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

430 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

RUSTY 80. Led [incl.]: SMD LED, 8,6W 3000K, 430lm, CRI 80. Potenza assorbita: 8,6W. Materiale: Acciaio FeCSi/Policarbonato. Colore: Ghisa arrugginita.